Klucz dynamometryczny serwisowy/seryjny MANOSKOP® nr 730D Zakres pomiarowy 20–200 Nm Długość trzonu 548 mm

Nr art.: 96501720
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
Wskazanie cyfrowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 548 mm
Masa całkowita 1 361 g
Protokół kontroli producenta tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 14×18 mm
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Oznaczenie producenta 730D
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 20
Maks. moment obrotowy, Nm 200
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych tak
Złącze USB
Zasada zadziałania Wyzwolenie elektromechaniczne
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Optyczny
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Norma DIN EN ISO 6789-2
Messfunktionen Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96501720
EAN / GTIN 4018754180325
Numer producenta 96501720
Numer L L60010 3466
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • opatentowany mechanizm wyzwalający
  • akustyczny i optyczny sygnał wyzwalający
  • Uchwyt do końcówek wymiennych
  • Zatrzask bezpieczeństwa QuickRelease
  • szybka regulacja za pomocą wygodnej klawiatury
  • automatyczne ustawienie prawidłowego momentu dokręcania po wprowadzeniu innej wartości wymiaru
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą sygnału akustycznego i świetlnego
  • brak niezamierzonej zmiany ustawień dzięki automatycznej blokadzie klawiszy
  • Funkcja sygnalizacji również przy momentach obrotowych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
  • Jednostki miary: N·m, ft·lb, in·lb
  • możliwość regulacji różnych wartości tolerancji w zależności od konkretnego przypadku
  • wizualna ocena położenia śruby za pomocą zielonego i czerwonego wskaźnika na wyświetlaczu
  • dodatkowe zabezpieczenie ustawień wstępnych (tryb pracy, wartość wyzwalająca lub zadana, jednostka miary, wartość tolerancji, zapis, odmienny wymiar) za pomocą kodu PIN
  • Przechowywanie do 7500 danych dotyczących wkręcania
  • Złącze USB
  • automatyczne powiadomienie o najbliższym terminie kalibracji
  • Kalibracja za pomocą urządzenia kalibrującego perfectControl® nr 7794 lub stanowiska kalibracyjnego nr 7706
  • w solidnej skrzynce z tworzywa sztucznego (rozmiary 40–100 w skrzynce z blachy stalowej)
  • W dostawie znajdują się 2 baterie typu AA 1,5 V. Można również używać akumulatorów NiMH typu AA/LR6 o napięciu 1,2 V.
  • Uchwyt 2-komponentowy
  • Certyfikat kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylenie wskazań ± 2 %, ± 1 cyfra

Cecha szcz.:

  • Rozdzielczość wyświetlacza ft·lb: 0,5/0,1 ft·lb
  • Rozdzielczość wyświetlacza nastawczego N·m: 0,5/0,1 N·m
  • Rozdzielczość wyświetlacza w calach i in·lb: 5/1,0 in·lb
  • Typ baterii: Mignon (AA) 1,5 V
  • Wielk.: 20
  • Wysokość w mm (h): 23 mm
  • Długość w mm (L): 548 mm
  • LF: 515 mm
  • MN·m: 20 N·m
  • Zakres pomiarowy ft·lb: 15–150 ft·lb
  • Zakres pomiarowy in·lb: 180–1800 in·lb
  • Zakres pomiarowy N·m: 20-200 Nm
  • Wartość znamionowa N·m: 200 N·m
  • SF: 25 mm
  • Rozmiar uchwytu narzędziowego [wewnętrzny czworokąt]: 14 x 18 mm
  • Masa: 1361 g
  • Waga wraz z skrzynią: 1896 g
  • Szerokość w mm (b): 28 mm