{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 2 pz. | |
| Tipo di batteria | Alcalino-manganese (AlMn) | |
| Dimensioni internazionali | AA (LR6) | |
| Serie | MANOSKOP® | |
| Denominazione originale prodotto | 730D | |
| Imballaggio | Valigetta in plastica | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Regolabilità del valore di soglia | es. regolabile | |
| Unità di misura coppia | Nm | |
| Impostazione del valore di soglia | Es. regolabile digitalmente | |
| QuickRelease / funzione di cambio rapido | si | |
| Alloggiamento per testa a innesto | 22×28 mm | |
| Risoluzione visualizzata | 0,1 Nm | |
| Precisione della regolazione | 0,1 Nm | |
| Unità di misura della coppia | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Dati protocollabili | si | |
| Interfaccia | USB | |
| Principio di rilascio | Rilascio elettromeccanico | |
| Segnale di rilascio | Es. acustica; Es. ottica | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche | |
| Direzione di serraggio | Destra-sinistra | |
| Forma di connessione | Per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
| Metrologia | es. elettrica | |
| Funzioni di misura | Coppia | |
| Visualizzazione | es. digitale | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Lunghezza complessiva | 1.160 mm | |
| Peso totale | 4.577 g |
| Codice articolo | 96502080 | |
| EAN / GTIN | 4018754240098 | |
| Codice del produttore | 96502080 | |
| Numero-L | L60010 5432 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |