Clé dynamométrique Service/Série MANOSCOPE No. 730D B. de mesure 80-800Nm Sortie L. 1160mm

Réf.: 96502080
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
Nombre de piles incluses 2 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AA (LR6)
Série MANOSKOP®
Référence fabricant 730D
Emballage Valises en plastique
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 80
Couple max., Nm 800
Réglage de la valeur de déclenchement a réglage numérique
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Emmanchement pour embout 22×28 mm
Unité de couple Nm; lbf ft; lbf in
Possibilité de journalisation des données oui
Interface USB
Principe de déclenchement déclenchement électromécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal visuel
Type de produit clé dynamométrique
Sens de serrage a droite-A gauche
Forme de la connexion pour embouts (attachements rectangulaires)
Fonctions de mesure couple
Affichage mode numérique
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN EN ISO 6789-2
Longueur totale L 1 160 mm
Poids total 4 577 g

Identification et classification

Référence article 96502080
EAN / GTIN 4018754240098
Réf. fabricant 96502080
Article hors catalogue L60010 5432
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • déclenchement électromécanique breveté
  • signal de déclenchement sonore et visuel
  • Logement pour outils d’insertion interchangeables
  • Verrouillage de sécurité QuickRelease
  • réglage rapide grâce à un clavier pratique
  • couple de serrage automatiquement correct après l’entrée d’une cote de référence différente
  • protection contre les surcharges grâce à un signal d’avertissement sonore et visuel
  • pas de déréglage involontaire grâce au verrouillage automatique des touches
  • Fonction d’affichage également pour les couples à gauche
  • Unités de mesure: N-m, ft-lb, in-lb
  • différentes limites de tolérance réglables selon le cas de vissage
  • évaluation optique du cas de vissage grâce à l’affichage vert et rouge de l’écran
  • protection supplémentaire des préréglages (mode de fonctionnement, valeur de déclenchement ou de consigne, unité de mesure, valeur de tolérance, sauvegarde, dimension de point différente) par code PIN
  • Enregistrement de jusqu’à 7 500 données de vissage
  • Interface USB
  • indication automatique de la prochaine date d’étalonnage
  • Calibrage avec le dispositif de calibrage perfectControl® n° 7794 ou l’installation de calibrage n° 7706
  • dans une boîte en plastique robuste (taille 40-100 dans une boîte en tôle d’acier)
  • Livré avec 2 piles AA 1,5 V. Possibilité d’utiliser des piles NiMH AA/LR6 1,2 V.
  • Poignée bimatière
  • Certificat d’étalonnage selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017
  • écart d’affichage ± 2 %, ± 1 digit

Caractéristique(s):

  • Résolution de l’affichage de réglage ft-lb: 1,0/1,0 ft-lb
  • Résolution de l’affichage de réglage N-m: 1,0/1,0 N-m
  • Résolution de l’affichage de réglage in-lb: 10/1,0 in-lb
  • Type de batterie: Mignon (AA) 1,5V
  • Réf.: 80
  • Hauteur mm (h): 25,6 mm
  • Longueur mm (L): 1160 mm
  • LF: 1157 mm
  • MA N-m: 80 N·m
  • Plage de mesure ft-lb: 60-600 ft-lb
  • Plage de mesure en lb: 720-7200 in-lb
  • Plage de mesure N-m: 80-800 N·M.
  • Valeur nominale N-m: 800 N·m
  • SF: 55 mm
  • Taille Prise d’empreinte [oct. int.]: 22 x 28 mm
  • Poids: 4577 g
  • Poids avec coffret: 10500 g
  • Largeur mm (b): 30,6 mm

Téléchargements et documents

De la même série "MANOSKOP®" Afficher tout