• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

GARANT easyFix kabelrolhouder, ⌀ 6 mm, Type: 1

Artikelnummer: 955801 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 185 mm
Breedte 82 mm
Diepte 217 mm
Nuttige breedte 56 mm
Nuttige diepte 200 mm
Staaldraad-⌀ 6 mm
Producttype Rolhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955801 1
EAN/GTIN 4062406573591
Nummer fabrikant 955801 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kabelhaspelhouder van kunststof met aluminium as (gr. 3 en 5), draadbeugel ⌀ 6 mm met kabelrem, voorkomt ongeremd afrollen van kabels. De draadbeugel is in diepte verstelbaar.. Aluminium as ⌀ 12 mm wordt van bovenaf in de kunststofhouder geplaatst, waardoor de haspels gemakkelijk kunnen worden verwisseld. Maximale diameter van de kabelhaspels 200 mm.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.
Met 1 kabelrem.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.