{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | GARANT easyFix | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT easyFix Kabelrollenhalter, ⌀ 6 mm, Typ: 1 | |
| Spalva | pilkas | |
| Tinka | Kabelis / laidas | |
| Laikiklių skaičius | 1 | |
| Naudingasis plotis | 56 mm | |
| Naudingasis gylis | 200 mm | |
| Naudingasis aukštis | 185 mm | |
| Pagrindo plokštės medžiaga | iš plastiko | |
| Ašies skersmuo | 12 mm | |
| Vielos medžiaga | plienas | |
| Vielos skersmuo | 6 mm | |
| Produkto rūšis | popieriaus ritinėlių laikiklis | |
| Medžiaga | iš plastiko | |
| Plotis | 82 mm | |
| Gylis | 217 mm | |
| Aukštis | 185 mm |
| Produkto numeris | 955801 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406573591 | |
| Gamintojo numeris | 955801 1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |