Soporte para rodillos GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Tipo: 60X60

Número de artículo: 955570 60X60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
578 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro intenso
Serie easyFix
Pieza descrita Grundplatte; Bügel; Haken; Bügel; Haken
Denominación del fabricante GARANT easyFix Rollenhalter
Color negro; plateado
Aptitud para Mangueras
Diámetro tubo 6 mm
Anchura útil 60 mm
Altura útil 60 mm
Material placa base plástico
Diámetro del eje 6 mm
Material alambre acero
Diámetro del alambre 6 mm
Tipo de producto Soporte para ruedas
Material acero
Anchura 60 mm
Profundidad 60 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 955570 60X60
EAN / GTIN 4062406196172
Número del fabricante 955570 60X60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Descargas y documentos

De la misma serie "easyFix" Ver todos