Easyfix-rulleholder 60X60

Art.-nr.: 955570 60X60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
454 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Nyttehøjde 60 mm
Nyttebredde 60 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produkttype Rulleholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955570 60X60
EAN/GTIN 4062406196172

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.