Držák na role GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Typ: 60X60

Artiklové číslo: 955570 60X60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
281 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada easyFix
Popsaná část, Hluboká černá Grundplatte; Bügel; Haken; Bügel; Haken
Označení výrobce GARANT easyFix Rollenhalter
Barva Černá; Stříbrná
Vhodné pro Hadice
Průměr trubky 6 mm
Užitná šířka 60 mm
Užitná výška 60 mm
Materiál základní desky plast
Průměr osy 6 mm
Materiál drátu ocel
Průměr drátu 6 mm
Druh produktu Držák na kotouče
Materiál ocel
Šířka 60 mm
Hloubka 60 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955570 60X60
EAN / GTIN 4062406196172
Číslo výrobce 955570 60X60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "easyFix" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku