• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Zestaw napędowy do stołów warsztatowych GridLine z elektryczną regulacją wysokości za pomocą akumulatorów do narzędzi elektrycznych, typ: 1

Nr art.: 928702 1
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ładowarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928702 1
EAN / GTIN 4069515041836
Numer producenta 928702 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nasze stoły warsztatowe z regulacją wysokości można teraz regulować również za pomocą akumulatorów do narzędzi elektrycznych. Nowy GARANT easyFix Flex Power umożliwia użycie akumulatorów 22 wiodących producentów elektronarzędzi do mobilnego zasilania stołu warsztatowego.
Z 3 numerami zamówień do stołu warsztatowego z regulacją wysokości za pomocą akumulatorów do narzędzi elektrycznych:

1. Wybierz stół warsztatowy z naszej oferty:
Do pracy z Flex Power można wybrać wszystkie stoły warsztatowe z elektryczną regulacją wysokości GARANT GridLine Ready-to-go i Vario:2. Ścianka perforowana nr 927165 wielk. 550
do mocowania GARANT easyFix Flex Power z boku
Alternatywnie do montażu GARANT easyFix Flex Power można również stosować ścianki tylne z blachy perforowanej, jak np. nr 928075 lub 928076, lub osłony krawędziowe nr 928720 lub nr 928725.

3. Zestaw napędowy do stołów warsztatowych z elektryczną regulacją wysokości za pomocą akumulatorów do narzędzi elektrycznych

Dodatkowe położenie: Przezbrojenie zasilanego sieciowo stołu warsztatowego z elektryczną regulacją wysokości na zasilanie za pomocą akumulatorów do narzędzi elektrycznych wymaga wyposażenia w sterownik 24 V, 2 × GARANT easyFix Flex Power oraz kabel łączący. Oprócz tego zestawu napędowego należy zamówić stół warsztatowy GARANT GridLine z elektryczną regulacją wysokości oraz akumulatory, a w razie potrzeby pasujące złącze Scangrip nr 081237.
Nośność stołu warsztatowego ze sterownikiem 24 V: 200 kg.

Pasuje do:

W dostawie:

2 × GARANT easyFix Flex Power nr 957520 wielk. 12 V, sterowanie 24 V do stołów warsztatowych z elektryczną regulacją wysokości, kabel łączący.

Wskazówka:

Nr 928702 stanowi opcję dodatkową, którą można zamawiać tylko przy nowych zamówieniach stołu warsztatowego. Późniejsze doposażenie nie jest możliwe!