Elektra reguliuojamo aukščio GridLine darbo stalų su įkraunamaisiais elektrinių įrankių akumuliatoriais pavaros rinkinys, Tipas: 1

Prekės Nr.: 928702 1
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Įkroviklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928702 1
EAN / GTIN 4069515041836
Gamintojo numeris 928702 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Mūsų reguliuojamo aukščio darbo stalų aukštį dabar taip pat galima reguliuoti naudojant elektrinių įrankių akumuliatorius. Naudojant naująjį GARANT easyFix Flex Power, 22 pirmaujančių elektrinių įrankių gamintojų akumuliatoriai gali būti naudojami kaip mobilus darbo stalo maitinimo šaltinis.
Su 3 užsakymo numeriais reguliuojamo aukščio darbastalis, veikiantis su elektriniais įrankių akumuliatoriais:

1. Pasirinkite darbastalį iš mūsų asortimento:
Visus GARANT GridLine Ready-to-go ir Vario elektra reguliuojamo aukščio darbo stalus galima pasirinkti darbui su Flex Power:2. Perforuota sienelė Nr. 927165 dyd. 550
GARANT easyFix Flex Power šoniniam montavimui
GARANT easyFix Flex Power galima tvirtinti ir perforuotomis sienų konstrukcijomis, pvz., Nr. 928075 arba 928076, arba apvadais Nr. 928720 arba Nr. 928725.

3. Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalų su įkraunamaisiais elektrinių įrankių akumuliatoriais pavaros rinkinys

Papildoma prekė: Norint atnaujinti elektra maitinamą reguliuojamo aukščio darbo stalą, kad jis veiktų su elektriniais įrankiais, reikalinga 24 V valdymo įranga, 2 × GARANT easyFix Flex Power ir jungiamasis kabelis. Kartu su šiuo pavaros komplektu reikia užsisakyti elektra reguliuojamo aukščio GARANT GridLine darbastalį, akumuliatorius ir, jei reikia, tinkamą Scangrip jungtį Nr. 081237.
24 V darbastalio keliamoji galia: 200 kg.

Tinka:

Tiekiama:

2 × GARANT easyFix Flex Power Nr. 957520, dyd. 12V, 24V, elektra reguliuojamo aukščio darbo stalų valdymas, jungiamasis laidas.

Pastaba:

Nr. 928702 yra pasirenkama papildoma prekė, kurios galima prašyti tik užsakant naują darbo stalą. Papildomas komplektavimas negalimas!