Meghajtó készlet elektromosan állítható magasságú GridLine munkapadokhoz elektromos szerszám akkukal., Típus: 1

Cikkszám: 928702 1
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928702 1
EAN / GTIN 4069515041836
Gyártó száma 928702 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Állítható magasságú munkapadjaink magasságát mostantól a szerszámgépek akkumulátoraival is be lehet állítani. Az új GARANT easyFix Flex Power-nek köszönhetően 22 vezető elektromos szerszámgyártó akkumulátorai használhatók a munkapad mobil áramellátásához.
3 rendelési számmal az állítható magasságú munkapad elektromos szerszám akkumulátorral használható:

1. Válasszon egy munkapadot kínálatunkból:
Minden GARANT GridLine Ready-to-go és Vario elektromosan állítható magasságú munkapad kiválasztható a Flex Power-rel történő működéshez:2. 927165 sz. 550 méretű perforált fal
a GARANT easyFix Flex Power oldalsó rögzítéséhez
Alternatív megoldásként perforált falas felépítmények, például a 928075 vagy 928076 sz., vagy a 928720 vagy 928725 sz. szegélylemezek is használhatók a GARANT easyFix Flex Power felszereléséhez.

3. Meghajtó készlet elektromosan állítható magasságú munkapadokhoz elektromos szerszám akkukal.

Kiegészítő tétel: A vezetékes áramellátású elektromosan állítható magasságú munkapadnak elektromos szerszám akkumulátorokkal történő működtetéséhez 24 V-os vezérlésre, 2 × GARANT easyFix Flex Power-re és csatlakozókábelre van szükség. A meghajtó készlet mellett egy elektromosan állítható magasságú GARANT GridLine munkapadot, valamint akkumulátorokat és szükség esetén egy megfelelő 081237 sz. Scangrip csatlakozót is meg kell rendelni.
A munkapad terhelhetősége 24 V-os vezérléssel: 200 kg.

Alkalmazható:

Tartalom:

2 × 957520 sz. 12V méretű GARANT easyFix Flex Power, 24V vezérlés elektromosan állítható magasságú munkapadokhoz, csatlakozókábel.

Figyelem:

A 928702 sz. egy opcionális kiegészítő tétel, amely csak egy új munkapad megrendelése esetén kérhető. Utólagos felszerelés nem lehetséges!