Złącze, typ: BOSCH

Nr art.: 081237 BOSCH
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 58 mm
szerokość 80 mm
głębokość 239 mm
Rodzaj produktu Złącze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081237 BOSCH
EAN / GTIN 5708997361405
Numer producenta 03.6140C
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Złącze do użytku z akumulatorami 18 V wiodących producentów elektronarzędzi na lampach warsztatowych Scangrip CONNECT. Złącze pasuje do zastosowania w GARANT easyFix Flex Power nr 957520 rozmiar 12 V i USB.
Z systemem zabezpieczenia akumulatora: Automatyczna ochrona przed głębokim rozładowaniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, monitorowanie temperatury.