• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Kit d’entraînement par des batteries d’outils électriques pour établis GridLine à réglage en hauteur électrique, Type: 1

Réf.: 928702 1
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit chargeur

Identification et classification

Référence article 928702 1
EAN / GTIN 4069515041836
Réf. fabricant 928702 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Nos établis réglables en hauteur peuvent désormais être réglés en hauteur à l’aide de batteries d’outils électriques. Grâce au nouveau GARANT easyFix Flex Power, les batteries de 22 grands fabricants d’outils électriques peuvent être utilisées pour l’alimentation électrique mobile de l’établi.
Avec 3 numéros de commande pour établi réglable en hauteur par batteries pour outils électriques:

1. Sélectionnez un établi dans notre gamme:
Tous les établis à réglage en hauteur électrique GARANT GridLine Ready-to-go et Vario peuvent être sélectionnés pour fonctionner avec Flex Power:2. Panneau perforé 927165 réf. 550
pour le montage latéral du GARANT easyFix Flex Power
Il est également possible d’utiliser des structures à panneaux perforés, par ex. 928075 ou 928076, ou des rebords 928720 ou 928725, pour le montage du GARANT easyFix Flex Power.

3. Kit d’entraînement par des batteries d’outils électriques pour établis à réglage en hauteur électrique

Article complémentaire: Un équipement avec commande 24 V, 2 × unités GARANT easyFix Flex Power et un câble de raccordement sont nécessaires pour transformer un établi à réglage en hauteur électrique sur secteur en établi à fonctionnement sur batteries pour outils électriques. En plus de ce kit d’entraînement, il est nécessaire de commander un établi GARANT GridLine à réglage en hauteur électrique ainsi que des batteries et, le cas échéant, un connecteur Scangrip adapté 081237.
Charge admissible de l’établi avec commande 24 V: 200 kg.

Adapté(s) pour:

Livraison:

2 × GARANT easyFix Flex Power 957520 réf. 12 V, commande 24 V pour établis à réglage en hauteur électrique, câble de raccordement.

Remarque(s):

Le code art. 928702 est un article complémentaire en option qui ne peut être demandé qu’en cas de commande d’un établi neuf. Un montage ultérieur est impossible!
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
Connectez-vous