Juego de accionamientos para bancos de trabajo GridLine ajustables eléctricamente en altura con baterías de herramientas eléctricas, Tipo: 1

Número de artículo: 928702 1
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cargador

Identificación y clasificación

Número de artículo 928702 1
EAN / GTIN 4069515041836
Número del fabricante 928702 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Nuestros bancos de trabajo ajustables en altura ahora también se pueden ajustar usando baterías de herramientas eléctricas. Gracias al nuevo GARANT easyFix Flex Power, las baterías de 22 fabricantes líderes de herramientas eléctricas pueden utilizarse para suministrar energía móvil al banco de trabajo.
Con 3 números de pedido para el banco de trabajo de altura regulable mediante baterías de herramientas eléctricas:

1. Seleccione un banco de trabajo de nuestra gama:
Todos los bancos de trabajo ajustables eléctricamente en altura GARANT GridLine Ready-to-go y Vario se pueden seleccionar para su funcionamiento con Flex Power:2. Panel perforado n.° 927165 tam. 550
Para el montaje lateral del GARANT easyFix Flex Power
También se pueden utilizar estructuras de paneles perforados, por ejemplo, n.° 928075 o 928076, o listones de borde n.° 928720 o 928725 para la fijación del GARANT easyFix Flex Power.

3. Juego de accionamientos para bancos de trabajo ajustables eléctricamente en altura con baterías de herramientas eléctricas

Posición adicional: Para convertir un banco de trabajo eléctrico de altura regulable conectado a la red eléctrica en un banco de trabajo que funcione con baterías para herramientas eléctricas, es necesario un equipo con control de 24 V, 2 × GARANT easyFix Flex Power y un cable de conexión. Además de este conjunto de accionamiento, se debe pedir un banco de trabajo GARANT GridLine ajustable eléctricamente en altura, así como baterías y, si es necesario, un conector Scangrip n.° 081237 correspondiente.
Capacidad de carga del banco de trabajo con control de 24V: 200 kg.

Idóneo para:

Volumen de suministro:

2 × GARANT easyFix Flex Power n.° 957520 tam. 12V, 24V de control para bancos de trabajo con ajuste eléctrico de altura, cables de conexión.

Nota:

El n.° 928702 es una posición adicional que solo se puede pedir en el caso de un pedido de banco de trabajo nuevo. ¡No es posible un reequipamiento!