• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Stół warsztatowy, z elektryczną regulacją wysokości, z lewej strony drzwi, środek otwarty, z prawej strony 4 szuflady, Blat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 2000/DEmm

Nr art.: 921561 2000/DE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
2000/DE
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Regulacja wysokości stanowiska pracy: 850 - 1050
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 350
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: elektrycznie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1 mm
Regulacja wysokości stanowiska pracy 850 - 1050 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 350 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości elektrycznie
grubość płyty 50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Kąt rozwarcia drzwi 180 stopni
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×20
Zamek patentowy wkładka modułowa
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
stopień ochrony IP IP 20
Seria Ready-to-go
zakres regulacji wysokości 850 mm - 1 050 mm
długość blatu 2 000 mm
głębokość blatu 750 mm
grubość blatu 50 mm
szerokość podstawy 1 900 mm
głębokość podstawy 700 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad 525 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 20
zasada regulacji wysokości elektrycznie
płynna regulacja wysokości tak
Typ wtyczki wejściowej F
napięcie przyłączeniowe 250 V
napięcie znamionowe 250 V
prędkość podnoszenia 9 mm/s
Maksymalna siła podnosząca 6 000 N
Liczba szuflad 4
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
ComfortClose nie
masa 184,1 kg
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Stół warsztatowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 921561 2000/DE
EAN / GTIN 4062406086534
Numer producenta 921561 2000/DE
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stoły warsztatowe o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej. Obudowy szuflad zamykane centralnie zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.
Bezstopniowa, elektryczna regulacja wysokości. Regulacja wysokości przy użyciu przycisku ręcznego. Przewód przyłączeniowy z niemiecką wtyczką Schuko. Moc przyłączeniowa 250 V / 50 Hz z maks. 340 W. Długość przewodu przyłączeniowego 1,5 m.
Część środkowa z cofniętym, otwartym korpusem umożliwia ergonomiczną pozycję przy siedzeniu.
Korpus szuflady zawsze pokryty lakierem proszkowym w kolorze jasnoszarym, RAL 7035. Zmienna kolorystyka frontów szuflad. Brak krawędzi dla optymalnego czyszczenia i wykorzystania powierzchni z wkładkami porządkującymi (pudełka, wkładki narzędziowe, separatory). Mocowanie szuflady w kratce 25 mm.
Zamek z 5-pinowym bębenkiem, w postaci modułowej wkładki wtykowej. Kompatybilny z system blokowania.
Korpus z drzwiczkami i półką o regulowanej wysokości.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek (lewych) mm: 525
Liczba półek o regulowanej wysokości (po lewej stronie): 1
Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 75, 100, 150, 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

W przypadku ustawiania szeregowego koniecznie stosować osłony blaszane nr 927220.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych, pamiętając o bezpieczeństwie i zagrożeniach.
  • Niezwłocznie zlecać usuwanie usterek, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Naprawy wykonywane przez dział obsługi klienta firmy Hoffmann Group.
  • Stół warsztatowy z elektryczną regulacją wysokości do ergonomicznej pracy podczas czynności montażowych i kontrolnych.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać samowolnych przebudów i modyfikacji przycisku ręcznego, systemu wrzecion podnoszących i modułu sterowniczego.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Ready-to-go" Zobacz wszystkie