Osłona boczna ze ścianką perforowaną, wysokość: 550mm

Nr art.: 927165 550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 550 mm
szerokość 500 mm
masa 2 kg
Rodzaj produktu Obudowa boczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927165 550
EAN / GTIN 4062406108045
Numer producenta 927165 550
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Osłona boczna do segmentu nóg z blachy stalowej zaginanej, □ 9×9 w odstępach co 37 mm. Do zawieszania haków i uchwytów GARANT easyFix, jak i uzupełnień ścian perforowanych.

Pasuje do:

Stoły warsztatowe wysokość 850 mm, segmenty nóg wysokość 800 mm i 650 mm.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Nie można montować w stołach warsztatowych z zestawem kół po stronie dźwigni.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Ścianka perforowana do montażu na segmencie nóg stołu warsztatowego GridLine vario i Ready-to-go.
  • Do mocowania haków i uchwytów Easyfix oraz wyposażenia ścianek perforowanych.
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.