Esecuzione:
Attualmente l’altezza dei nostri banchi da lavoro può essere regolata anche mediante batterie per elettroutensili. Grazie al nuovo
GARANT easyFix Flex Power, le batterie di 22 produttori di elettroutensili possono essere utilizzate per fornire un’alimentazione mobile al banco da lavoro.
Con 3 numeri d’ordine per banco da lavoro regolabile in altezza con batterie per elettroutensili:1. Scegli un banco da lavoro dal nostro assortimento:tutti i banchi da lavoro GARANT GridLine Ready-to-go e Vario con regolazione elettrica dell’altezza possono essere selezionati per il funzionamento con Flex Power:
2. Pannello forato n. art. 927165 Dim. 550per il fissaggio laterale di GARANT easyFix Flex Power
In alternativa, per il fissaggio di GARANT easyFix Flex Power è possibile utilizzare strutture a pannello forato, ad es. n. art.
928075 o
928076, o i bordi n. art.
928720 o n. art.
928725.
3. Set di azionamento per banchi da lavoro con regolazione elettrica dell’altezza mediante batterie per elettroutensiliPosizione aggiuntiva: Per convertire un banco da lavoro con regolazione elettrica dell’altezza e alimentazione di rete al funzionamento con batterie per elettroutensili sono necessari un’unità di controllo da 24 V, 2 × GARANT easyFix Flex Power e un cavo di collegamento. Oltre a questo set di azionamento, è necessario ordinare un banco da lavoro GARANT GridLine con regolazione elettrica dell’altezza nonché le batterie e, se necessario, uno Scangrip Connector n. art.
081237 adatto.
Portata del banco da lavoro con unità di controllo da 24 V: 200 kg.
Per:
Fornitura:
2 × GARANT easyFix Flex Power n. art.
957520 Dim. 12V, unità di controllo da 24 V per banchi da lavoro con regolazione elettrica dell’altezza, cavo di collegamento.
Nota:
Il n. art.
928702 rappresenta una posizione aggiuntiva opzionale che può essere richiesta solo al momento dell’ordine di un banco da lavoro. Non è possibile prevedere un montaggio in un secondo momento.