Pogonska garnitura za električno nastavljive delovne mize GridLine z akumulatorskim električnim orodjem, Tip: 1

Št. art.: 928702 1
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928702 1
EAN/GTIN 4069515041836
Številka proizvajalca 928702 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Naše po višini nastavljive delovne mize lahko zdaj po višini prilagodite tudi z akumulatorskim električnim orodjem. Zahvaljujoč novemu GARANT easyFix Flex Power se lahko akumulatorske baterije 22 vodilnih proizvajalcev električnih orodij uporabljajo za napajanje delovne mize.
S 3 številkami za naročanje za po višini nastavljivo delovno mizo z akumulatorskim električnim orodjem:

1. Izberite delovno mizo iz naše ponudbe:
Vse električno nastavljive delovne mize GARANT GridLine Ready-to-go in Vario lahko izberete za delovanje s Flex Power:2. Luknjasta stena št. 927165 vel. 550
za stransko pritrditev sistema GARANT easyFix Flex Power
Za montažo GARANT easyFix Flex Power lahko uporabite tudi nadgradnje z luknjastimi stenami, npr. Št. 928075 ali 928076, ali letvami št. 928720 ali 928725.

3. Pogonska garnitura za električno nastavljive delovne mize z akumulatorskim električnim orodjem

Dodatni položaj: Za predelavo električne delovne mize, električno nastavljive po višini, na delovanje z akumulatorskim električnim orodjem, je potrebna oprema s 24-voltnim krmiljenjem, 2 × GARANT easyFix Flex Power in priključnim kablom. Poleg te pogonske garniture je treba naročiti tudi električno delovno mizo GARANT GridLine, nastavljivo po višini, ter akumulatorske baterije in po potrebi ustrezen priključek Scangrip št. 081237.
Nosilnost delovne mize s 24-voltnim krmiljenjem: 200 kg.

Primerno za:

Obseg dobave:

2 × GARANT easyFix Flex Power št. 957520 vel. 12V, 24-voltni krmilnik za električno nastavljive delovne mize, priključni kabel.

Opomba:

Št. 928702 je opcijska postavka z doplačilom, ki jo je mogoče zahtevati le pri naročilu nove delovne mize. Naknadno opremljanje ni mogoče!