{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 10 mm | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,3 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 113 l/min | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 8 000 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 500 Nm | |
| Seria | Twin Turbo | |
| Oznaczenie producenta | 9012ATT | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Maks. rozmiar śruby | M20 | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Maks. moment zrywający | 550 Nm | |
| Rozmiar, 4-kątne | 1/2 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka udarowa | |
| Długość całkowita | 227 mm | |
| Szerokość łącznie | 64 mm | |
| Wysokość całkowita | 85 mm | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 4-kątne | |
| Maks. wibracje wg EN | 4,89 m/s2 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 90,1 dB | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 1,3 kg |
| Numer artykułu | 9012ATT | |
| EAN / GTIN | 4000896234738 | |
| Numer producenta | 9012ATT | |
| Numer L | 079194 9012ATT | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |