Twin Turbo-slagnøgle

Art.-nr.: 9012ATT
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
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) 10 mm
Arbejdstryk maksimalt 6,3 bar
Maks. luftbehov 113 l/min
Omdrejningstal, maks., 1 8.000 min-1
Drejningsmoment, maks., 1 500 Nm
Serie Twin Turbo
Producentbetegnelse 9012ATT
Energiforsyning trykluftdrevet
Farve blå; sort
Skruestørrelse maks. M20
Med slagfunktion ja
Brydningsmoment maks. 550 Nm
Størrelse, firkant 1/2
Produkttype slagnøgler
Længde i alt 227 mm
Bredde i alt 64 mm
Højde i alt 85 mm
Moment 1
Omdrejningstal 1
Version, værktøjsholder firkant
Vibration maks. iht. EN 4,89 m/s2
Arbejdsstøj 90,1 dB
Særlige funktioner / udstyr til brug under trange pladsforhold; kompakt konstruktion; med bæltekrog
Højre/venstre rotation kan ændres ja
Vægt, samlet 1,3 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9012ATT
EAN/GTIN 4000896234738
Producentnummer 9012ATT
L-nummer 079194 9012ATT
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Aktiverende skydelære fittings og andre svært tilgængelige skruehuse
  • Maksimalt frigørelsesmoment: 550 Nm
  • Udsugningsluften ledes nedad gennem håndtaget
  • Lav vibration
  • Enkel betjening
  • Håndtag/trigger kan justeres omkring sin egen akse for optimal håndtering, hvilket gør det muligt at aktivere i enhver position
  • Drejemekanismen sikrer den bedste tilgængelighed
  • Kort, kompakt vinklet design - kun 70 mm
  • Betjening med én hånd til venstre- og højrehåndede brugere
  • Højtydende dobbelt hammer hammer hammer hammer hammer hammer hammer mekanisme
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Det anbefalede tilspændingsmoment er 450 Nm
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 101,1 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 4,89 m/s2
  • Udløsningsmoment (maks.) bestemt med skruestørrelse M: 16
  • Højre/venstre rotation: Et-trins (højre/venstre)
  • Kuldeisolerende håndtag
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Mål / længde: 85 mm x 64 mm x 227 mm
  • Nettovægt (kg): 1,3 kg
  • Maks. tilspændingsmoment: 500 Nm
  • Maksimalt frigørelsesmoment: 550 Nm
  • Lydtryk (ved driftstryk): 90,1 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 8000
  • Luftforbrug [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sek.)

Egnede produkter