{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Pripojovací závit | NPT | |
| Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný priemer) | 10 mm | |
| Maximálny pracovný tlak | 6,3 bar | |
| Maximálna potreba vzduchu | 113 l/min | |
| Počet otáčok, max., 1 | 8 000 min-1 | |
| Krútiaci moment, max., 1 | 500 Nm | |
| Séria | Twin Turbo | |
| Označenie výrobcu | 9012ATT | |
| Zásobovanie energiou | poháňané stlačeným vzduchom | |
| Farba | modrá; čierna | |
| Veľkosť skrutky max. | M20 | |
| S nárazovou funkciou | áno | |
| Odtrhávací moment max. | 550 Nm | |
| Veľkosť, štvorhran | 1/2 | |
| Druh produktu | skrutkovač s príklepom | |
| Dĺžka celkovo | 227 mm | |
| Celková šírka | 64 mm | |
| Celková výška | 85 mm | |
| Krútiaci moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Prevedenie upínača nástrojov | štvorhran | |
| Vibrácia max. podľa EN | 4,89 m/s2 | |
| Pracovná hlučnosť | 90,1 dB | |
| Zvláštnosť/vybavenie | do zúženého pracovného priestoru; kompaktný tvar; s háčikom na opasok | |
| Chod doprava/doľava prepínateľný | Áno | |
| Celková hmotnosť | 1,3 kg |
| Číslo položky | 9012ATT | |
| EAN/GTIN | 4000896234738 | |
| Číslo výrobcu | 9012ATT | |
| Číslo L | 079194 9012ATT | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |