Avvitatore ad impulso Twin Turbo ∙ 550 Nm ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 85 mm x 64 mm x 227 mm ∙ Doppia massa battente ad alte prestazioni

Codice art.: 9012ATT
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) 10 mm
Pressione di lavoro max. 6,3 bar
Fabbisogno massimo d’aria 113 l/min
Numero di giri, max., 1 8.000 min-1
Coppia, max., 1 500 Nm
Serie Twin Turbo
Denominazione originale prodotto 9012ATT
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Colore blu; nero
Dimensione viti max. M20
Con funzione di impatto sì
Momento di scollamento max. 550 Nm
Dimensione, quadro 1/2
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente
Lunghezza complessiva 227 mm
Larghezza complessiva 64 mm
Altezza complessiva 85 mm
Coppia 1
Numero di giri 1
Esecuzione del portautensili quadro
Vibrazioni max. secondo EN 4,89 m/s2
Rumorosità 90,1 dB
Particolarità/apparecchiature Per situazioni di lavoro limitate; Struttura compatta; Con gancio da cintura
Rotazione reversibile in senso orario/antiorario si
Peso totale 1,3 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9012ATT
EAN / GTIN 4000896234738
Codice del produttore 9012ATT
Numero-L 079194 9012ATT
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Impiego su connessioni a vite delle pinze freni e altri avvitamenti difficilmente raggiungibili
  • Coppia massima di disserraggio: 550 Nm
  • Espulsione inferiore dell’aria attraverso l’impugnatura
  • Vibrazioni ridotte
  • Facile utilizzo
  • L'impugnatura / il trigger regolabile attorno al proprio asse per la massima praticità permette l'azionamento in qualsiasi posizione
  • Il meccanismo di oscillazione per un campo d'impiego ampliato garantisce un'accessibilità ottimale
  • Forma costruttiva piegata, corta e compatta – solo 70 mm
  • Utilizzabile con una sola mano per destrorsi e mancini
  • Doppia massa battente ad alte prestazioni
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Coppia raccomandata: 450 Nm
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 101.1 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 4.89 m/s2
  • Coppia di disserraggio (max) trasmessa con dimensione vite M: 16
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a uno stadio (in senso orario/antiorario)
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 85 mm x 64 mm x 227 mm
  • Peso netto (kg): 1.3 kg
  • Coppia di serraggio massima: 500 Nm
  • Coppia massima di disserraggio: 550 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 90.1 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 8000
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello