{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojovací závit | NPT | |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) | 10 mm | |
| Pracovní tlak maximální | 6,3 bar | |
| Maximální potřeba vzduchu | 113 l/min | |
| Otáčky, max., 1 | 8 000 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 500 Nm | |
| Řada | Twin Turbo | |
| Označení výrobce | 9012ATT | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Velikost šroubů max. | M20 | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Odlamovací moment max. | 550 Nm | |
| Velikost, 4hran | 1/2 | |
| Druh produktu | Rázový utahovák | |
| Celková délka | 227 mm | |
| Šířka celkem | 64 mm | |
| Výška celková | 85 mm | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Provedení upínače nástrojů | 4hran | |
| Vibrace max. podle EN | 4,89 m/s2 | |
| Pracovní hluk | 90,1 dB | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 1,3 kg |
| Katalogové číslo | 9012ATT | |
| EAN / GTIN | 4000896234738 | |
| Číslo výrobce | 9012ATT | |
| L-číslo | 079194 9012ATT | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |