{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de ligação | NPT | |
| Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
| Tamanho recomendado da mangueira (diâmetro interior) | 10 mm | |
| Pressão de trabalho máxima | 6,3 bar | |
| Quantidade de ar necessária máxima | 113 l/min | |
| N.º de rotações, máx., 1 | 8 000 r.p.m. | |
| Binário, máx., 1 | 500 Nm | |
| Série | Twin Turbo | |
| Designação do fabricante | 9012ATT | |
| Alimentação de energia | operação por ar comprimido | |
| Cor | azul; preto | |
| Tamanho máx. do parafuso | M20 | |
| Com função de percussão | sim | |
| Binário máx. de separação | 550 Nm | |
| Tamanho, quadrado | 1/2 | |
| Tipo de produto | aparafusadora de impacto | |
| Comprimento total | 227 mm | |
| Largura total | 64 mm | |
| Altura total | 85 mm | |
| Binário | 1 | |
| N.º de rotações | 1 | |
| Modelo de alojamento de ferramentas | quadrado | |
| Vibração máx. conforme EN | 4,89 m/s2 | |
| Ruído de trabalho | 90,1 dB | |
| Particularidade/equipamento | para situações de trabalho apertadas; formato compacto; com gancho de cinto | |
| Funcionamento à direita/esquerda reversível | sim | |
| Peso total | 1,3 kg |
| Número do artigo | 9012ATT | |
| EAN/GTIN | 4000896234738 | |
| Número do fabricante | 9012ATT | |
| Número L | 079194 9012ATT | |
| Fabricante/responsável | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |