• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Twin Turbo Schlagschrauber ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 550 Nm ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ L x B x H: 85 mm x 64 mm x 227 mm ∙ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk

Artikel-Nr.: 9012ATT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 10 mm
Arbeitsdruck max. 6,3 bar
Luftbedarf max. 113 l/min
Drehzahl, max., 1 8 000 min-1
Drehmoment, max., 1 500 Nm
Serie Twin Turbo
Herstellerbezeichnung 9012ATT
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe blau; schwarz
Schraubengröße max. M20
mit Schlagfunktion ja
Losbrechmoment max. 550 Nm
Größe, Vierkant 1/2
Produktart Schlagschrauber
Länge gesamt 227 mm
Breite gesamt 64 mm
Höhe gesamt 85 mm
Drehmoment 1
Drehzahl 1
Ausführung Werkzeugaufnahme Vierkant
Vibration max. nach EN 4,89 m/s2
Arbeitsgeräusch 90,1 dB
Besonderheit / Ausstattung Für beengte Arbeitssituation; kompakte Bauform; mit Gürtelhaken
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
Gewicht gesamt 1,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9012ATT
EAN / GTIN 4000896234738
Herstellernummer 9012ATT
L-Nummer 079194 9012ATT
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigen von Bremssattelverschraubungen sowie anderer schwer erreichbarer Schraubfälle
  • Lösemoment maximal: 550 Nm
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Vibrationsarm
  • Einfache Bedienung
  • Um die eigene Achse verstellbarer Griff / Trigger zur optimalen Handhabung ermöglicht Betätigung in jeder Position
  • Schwenkmechanismus für erweiterten Einsatzbereich garantiert beste Erreichbarkeit
  • Kurze, kompakte abgewinkelte Bauform – nur 70 mm
  • Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder
  • Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 101.1 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 4.89 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 85 mm x 64 mm x 227 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.3 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 500 Nm
  • Lösemoment maximal: 550 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90.1 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 8000
  • Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Passende Produkte