{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | NPT | |
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) | 10 mm | |
| Presiune de lucru maxim | 6,3 bar | |
| Debit maxim de aer necesar | 113 l/min | |
| Turaţie, max., 1 | 8.000 min-1 | |
| Cuplu max., 1 | 500 Nm | |
| Serie | Twin Turbo | |
| Denumirea producătorului | 9012ATT | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Dimensiune șurub max. | M20 | |
| Cu funcție de impact | da | |
| Cuplu de rupere max. | 550 Nm | |
| Dimensiuni, pătrat | 1/2 | |
| Tip produs | Șurubelniţă cu percuţie | |
| Lungimea totală | 227 mm | |
| Lăţime totală | 64 mm | |
| Înălţimea totală | 85 mm | |
| Moment de rotație | 1 | |
| Turaţie | 1 | |
| Execuția suportului de scule | pătrat | |
| Vibraţie max. conform EN | 4,89 m/s2 | |
| Zgomot de lucru | 90,1 dB | |
| Caracteristici / echipament | Pentru lucru în spaţii restrânse; Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da | |
| Greutate totală | 1,3 kg |
| Cod articol | 9012ATT | |
| EAN / GTIN | 4000896234738 | |
| Număr producător | 9012ATT | |
| L-Număr | 079194 9012ATT | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |