{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Draadaansluiting | NPT | |
| Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
| Aanbevolen slangafmeting (binnendiameter) | 10 mm | |
| Werkdruk maximaal | 6,3 bar | |
| Maximale luchtbehoefte | 113 l/min | |
| Toerental, max., 1 | 8.000 min-1 | |
| Draaimoment, max., 1 | 500 Nm | |
| Serie | Twin Turbo | |
| Artikelomschrijving producent | 9012ATT | |
| Energievoorziening | door middel van perslucht aangedreven | |
| Kleur | blauw; zwart | |
| Schroefmaat max. | M20 | |
| Met slagfunctie | ja | |
| Losbreekmoment max. | 550 Nm | |
| Maat, vierkant | 1/2 | |
| Producttype | slagschroefmachine | |
| Lengte totaal | 227 mm | |
| Breedte totaal | 64 mm | |
| Hoogte totaal | 85 mm | |
| Draaimoment | 1 | |
| Toerental | 1 | |
| Uitvoering gereedschapsopname | vierkant | |
| Trilling max. volgens EN | 4,89 m/s2 | |
| Geluidsproductie | 90,1 dB | |
| Bijzonderheid / uitrusting | voor werksituatie met weinig ruimte; compacte constructie; met riemhaak | |
| Rechts-/linksom draaiend omschakelbaar | ja | |
| Gewicht totaal | 1,3 kg |
| Artikelnummer | 9012ATT | |
| EAN/GTIN | 4000896234738 | |
| Nummer fabrikant | 9012ATT | |
| L-nummer | 079194 9012ATT | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |