Clé à chocs Twin Turbo ∙ 550 Nm ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 85 mm x 64 mm x 227 mm ∙ Mécanisme de frappe à marteaux jumelés

Réf.: 9012ATT
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Caractéristiques techniques

Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 10 mm
Pression de service maximale 6,3 bar
Quantité maximale d’air absorbé 113 l/min
Vitesse de rotation, max., 1 8 000 min-1
Couple, max., 1 500 Nm
Série Twin Turbo
Référence fabricant 9012ATT
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Couleur bleu; noir
Taille de vis max. M20
Avec fonction de frappe oui
Couple initial de décollement max. 550 Nm
Réf., carré 1/2
Type de produit boulonneuse/clé à chocs
Longueur totale 227 mm
Largeur totale 64 mm
Hauteur totale 85 mm
Couple 1
Vitesse de rotation 1
Exécution porte-outils carré
Vibrations suivant EN 4,89 m/s2
Niveau sonore 90,1 dB
Particularité / Equipement pour une utilisation dans des endroits confinés; modèle compact; avec crochet de ceinture
Rotation droite/gauche réversible oui
Poids total 1,3 kg

Identification et classification

Référence article 9012ATT
EAN / GTIN 4000896234738
Réf. fabricant 9012ATT
Article hors catalogue 079194 9012ATT
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre de vis d'étrier de frein et d'autres vissages difficiles d'accès
  • Couple de desserrage maximal : 550 Nm
  • Échappement d'air par le bas de la poignée
  • Vibrations réduites
  • Maniement simple
  • Poignée réglable par rotation autour de son propre axe pour une manipulation optimale et une manœuvre possible dans toutes les positions
  • Le mécanisme de pivotement pour un domaine d'utilisation étendu garantit une accessibilité optimale
  • Forme courte, compacte et coudée – 70 mm seulement
  • Utilisation d'une seule main pour gauchers et droitiers
  • Mécanisme de frappe à marteaux jumelés
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Couple recommandé : 450 Nm
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 101.1 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 4.89 m/s2
  • Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M: 16
  • Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
  • Poignée isolée contre le froid
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 85 mm x 64 mm x 227 mm
  • Poids net (kg): 1.3 kg
  • Couple de serrage maximal : 500 Nm
  • Couple de desserrage maximal : 550 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 90.1 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 8000
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Produits adaptés