{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Priključni navoj | NPT | |
| Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
| Priporočena velikost cevi (notranji premer) | 10 mm | |
| Najvišji delovni tlak | 6,3 bar | |
| Največja poraba stisnjenega zraka | 113 l/min | |
| Število vrtljajev, maks., 1 | 8.000 min-1 | |
| Vrtilni moment, maks., 1 | 500 Nm | |
| Serija | Twin Turbo | |
| Oznaka proizvajalca | 9012ATT | |
| Napajanje | na stisnjen zrak | |
| Barva | modra; črna | |
| Velikost vijaka maks. | M20 | |
| Z udarno funkcijo | da | |
| Navor za sprostitev maks. | 550 Nm | |
| Velikost, 4-kotnik | 1/2 | |
| Vrsta izdelka | udarni vijačnik | |
| Celotna dolžina | 227 mm | |
| Skupna širina | 64 mm | |
| Celotna višina | 85 mm | |
| Vrtilni moment | 1 | |
| Število vrtljajev | 1 | |
| Izvedba vpenjala orodij | 4-kotnik | |
| Vibracije maks. v skladu z EN | 4,89 m/s2 | |
| Delovni hrup | 90,1 dB | |
| Posebnosti/oprema | za uporabo na tesnih mestih; kompaktna izvedba; s kavlji za pas | |
| Vrtenje desno/levo je mogoče spremeniti | Da | |
| Skupna masa | 1,3 kg |
| Številka izdelka | 9012ATT | |
| EAN/GTIN | 4000896234738 | |
| Številka proizvajalca | 9012ATT | |
| L-število | 079194 9012ATT | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |