{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściągacz dwuramienny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Moc | 7,5 t | |
| min. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 50 mm | |
| maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 150 mm | |
| Maks. głębokość mocowania | 140 mm | |
| Maks. moment obrotowy | 175 Nm | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 24 mm | |
| Masa | 3,16 kg | |
| Oznaczenie producenta | 204 | |
| Liczba haków | 2 |
| Numer artykułu | 881200 3 | |
| EAN / GTIN | 4021176028403 | |
| Numer producenta | 204-3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |