{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | 204 | |
| Rozsah upínania zvonka | 50 mm - 150 mm | |
| Hĺbka upnutia do | 140 mm | |
| Maximálny uťahovací moment | 175 Nm | |
| Výkon | 7,5 t | |
| Počet háčikov | 2 | |
| Vonkajší šesťhran | 24 mm | |
| Hmotnosť | 3,16 kg | |
| Druh produktu | Dvojramenný sťahovák |
| Číslo položky | 881200 3 | |
| EAN/GTIN | 4021176028403 | |
| Číslo výrobcu | 204-3 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |