{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Extractor cu două braţe | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Putere | 7,5 t | |
| Lătime de prindere exterioară min. | 50 mm | |
| Lătime de prindere exterioară max. | 150 mm | |
| Adâncime de prindere max. | 140 mm | |
| Cuplu max. | 175 Nm | |
| Hexagon exterior | 24 mm | |
| Greutate | 3,16 kg | |
| Denumirea producătorului | 204 | |
| Număr de cârlige | 2 |
| Cod articol | 881200 3 | |
| EAN / GTIN | 4021176028403 | |
| Număr producător | 204-3 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |