{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 204 | |
| Išorinio užspaudimo plotis min. | 50 mm | |
| Išorinio užspaudimo plotis maks. | 150 mm | |
| Užspaudimo gylis maks. | 140 mm | |
| Sukimo momentas maks. | 175 Nm | |
| Kablių skaičius | 2 | |
| Galia | 7,5 t | |
| Produkto rūšis | nuimtuvas su dviem griebtuvais | |
| Išorinis 6-briaunis | 24 mm | |
| Svoris | 3,16 kg | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 881200 3 | |
| EAN / GTIN | 4021176028403 | |
| Gamintojo numeris | 204-3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Germany, www.kukko.com |