Extracteur avec étrier de serrage latéral, Type: 3

Réf.: 881200 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit extracteur a 2 griffes
Sommaire pièce unique
Performances 7,5 t
Capacité de serrage extérieure min. 50 mm
Capacité de serrage extérieure max. 150 mm
Profondeur de serrage max. 140 mm
Couple max. 175 Nm
Six pans mâle 24 mm
Poids 3,16 kg
Référence fabricant 204
Nombre de crochets 2

Identification et classification

Référence article 881200 3
EAN / GTIN 4021176028403
Réf. fabricant 204-3
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Forme spéciale des surfaces de prise de niveau des griffes permettant, en association avec un étrier de serrage, de déclaveter le roulement (881180).

Utilisation:

Pour l’extraction de roues dentées, pignons, leviers de direction, etc.