Extractor con estribo de sujeción lateral, Tipo: 3

Número de artículo: 881200 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de dos brazos
Contenido pieza única
Potencia 7,5 t
Envergadura exterior mín. 50 mm
Envergadura exterior máx. 150 mm
Profundidad de sujeción máx. 140 mm
Par máx. 175 Nm
Hexágono exterior 24 mm
Peso 3,16 kg
Denominación del fabricante 204
Cantidad de ganchos 2

Identificación y clasificación

Número de artículo 881200 3
EAN / GTIN 4021176028403
Número del fabricante 204-3
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Superficies prensoras especiales configuradas en los brazos de extracción, que en combinación con un estribo de sujeción permiten desacuñar el rodamiento (n.° 881180).

Aplicación:

Para extraer ruedas dentadas, piñones, palancas de dirección, etc.