ściągacze do łożysk z bocznym jarzmem, Typ: 1

Nr art.: 881180 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Ściągacz dwuramienny
Zawartość
część pojedyncza
Moc
1 t
min. rozstaw ściągacza zewnętrznego
12 mm
maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego
50 mm
Maks. głębokość mocowania
70 mm
Masa
0,69 kg
Oznaczenie producenta
204
Liczba haków
2
Materiał
stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 881180 1
EAN / GTIN 4021176028168
Numer producenta 204-0
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Specjalnie ukształtowane powierzchnie chwytne ramion ściągacza w połączeniu z kabłąkiem mocującym umożliwiają luzowanie łożysk (nr 881180).

Zastosowanie:

do ściąg. łożysk toczn., pierścieni łożysk itp. osadz. równo z sąsiadującą powierzchnią.