{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | 204 | |
| Külső befogási tartomány | 50 mm - 150 mm | |
| Befogási mélység max. | 140 mm | |
| Maximális nyomaték | 175 Nm | |
| Teljesítmény | 7,5 t | |
| Akasztók száma | 2 | |
| Külső hatszög | 24 mm | |
| Súly | 3,16 kg | |
| Termék fajtája | Kétkaros lehúzó |
| Cikkszám | 881200 3 | |
| EAN / GTIN | 4021176028403 | |
| Gyártó száma | 204-3 | |
| Gyártó/felelős személy | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |