• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Estrattore con staffa di serraggio laterale, Modello: 3

Codice art.: 881200 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 204
Apertura esterna min. 50 mm
Apertura esterna max. 150 mm
Profondità di serraggio max. 140 mm
Momento torcente max. 175 Nm
Numero ganci 2
Potenza 7,5 t
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci
Esagono esterno 24 mm
Peso 3,16 kg
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 881200 3
EAN / GTIN 4021176028403
Codice del produttore 204-3
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa dalla forma particolare sui bracci dell’estrattore che, in combinazione con una staffa di serraggio, consentono uno sblocco del cuscinetto (n. art. 881180).

Uso:

Per l’estrazione di ruote dentate, pignoni, braccio comando sterzo, ecc.