Ulosvetäjä, sivuilla kiinnityskaaret 3

Tuote nro.: 881200 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 50 mm - 150 mm
Kiinnityssyv. max 140 mm
Suurin kiristysmomentti 175 Nm
Teho 7,5 t
Koukkujen lukumäärä 2
Ulkokuusikanta 24 mm
Paino 3,16 kg
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 881200 3
EAN / GTIN 4021176028403
Valmistajan numero 204-3

Kuvaus

Malli:

Ulosvetovarsien erikoismuotoillut tartuntapinnat, jotka yhdessä kiinnityskaaren kanssa mahdollistavat laakerin irtikiilaamisen (nro 881180).

Käyttö:

Hammaspyörien, rattaiden, ohjausakselien ja vastaavien ulosvetämiseen.