{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart |
Zweiarmiger Abzieher
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Leistung |
7,5 t
|
|
| Spannweite außen min. |
50 mm
|
|
| Spannweite außen max. |
150 mm
|
|
| Spanntiefe max. |
140 mm
|
|
| Drehmoment max. |
175 Nm
|
|
| Außen-Sechskant |
24 mm
|
|
| Gewicht |
3,16 kg
|
|
| Herstellerbezeichnung |
204
|
|
| Anzahl Haken |
2
|
| Artikelnummer | 881200 3 | |
| EAN / GTIN | 4021176028403 | |
| Herstellernummer | 204-3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |