Zestawy narzędzi 15-elem., w teczce narzędziowej, liczba części: 15

Nr art.: 686006 15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj przechowywania Torby
Mobilność +++
Liczba elementów w zestawie 15 szt.
Opakowanie Teczka
zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 686006 15
EAN / GTIN 4062406773526
Numer producenta 686006 15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mobilność: +++ (idealne do zastosowań mobilnych)
Wysokiej jakości torby tekstylne wyposażone w praktyczne zestawy narzędzi są stałym elementem zawodowej codzienności.

W dostawie:

Wkrętaki do śrub płaskich: po 1 szt. nr 660701 wielk. 2,5; 3; 3,5; 4
Wkrętak z główką Phillips: po 1 szt. nr 668401 wielk. 0, 1, 2
szczypce uniwersalne płaskie: 1 szt. nr 702995 wielk. 180
Szczypce do instalacji wodnych: 1 szt. nr 706145 wielk. 250
Obcinaczki boczne: 1 szt. nr 725245 wielk. 160
MaxxCraft: 1 szt. nr 750125, wielk. 300
Klucze nastawne: 1 szt. nr 813961 wielk. 200
Nóż introligatorski z odłamywanymi ostrzami 18 mm: 1 szt. nr. 845039 wielk. 18
Latarki kieszonkowe diodowe (LED): 1 szt. nr 081437, rozm. BLACK
Teleskopowy uchwyt magnetyczny: 1 szt. nr 081650
Tekstylna teczka narzędziowa z klamrą: 1 szt. nr 692257, rozm. 1

Wskazówka:

Asortyment jest dostarczany w stanie uzupełnionym.
Każdy zestaw ma oznaczenie stopnia mobilności od („idealny do zastosowań mobilnych” do „nadaje się raczej do zastosowań stacjonarnych”), które wskazuje, w jakim stopniu dany asortyment nadaje się do zastosowań mobilnych lub do stałego stanowiska pracy.