TYROLIT RSM Ring saw blade 366x4,2/3,05x288 PREMIUM concrete , Ø 366 mm

Nr art.: 739887
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
Seria PREMIUM
Oznaczenie producenta RSM Ringsägeblatt 366x4,2/3,05x288 PREMIUM Beton
Zawartość 1 szt.
Opis formy kształt okrągły
Średnica 366 mm
Szerokość tarczy 4,2 mm
Jednostka napędowa Inne
Średnica otworu 288 mm
Maks. grubość materiału 260 mm
Kolor Żółty; Szare
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Diament (D)
Rozmiar ziarna (siatka) 30 siateczka
Specyfikacja 40 - 4
Do materiału Beton
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane
Norma EN 13236

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 739887
EAN / GTIN 9003177398872
Numer producenta 739887
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "PREMIUM" Zobacz wszystkie