• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT RSM Ringsägeblatt 366x4,2/3,05x288 PREMIUM Beton , Ø 366 mm

Artikel-Nr.: 739887
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie PREMIUM
Herstellerbezeichnung RSM Ringsägeblatt 366x4,2/3,05x288 PREMIUM Beton
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form rund
Durchmesser 366 mm
Breite Scheibe 4,2 mm
Antriebsmaschine Sonstige
Durchmesser Bohrung 288 mm
Stärke Material max. 260 mm
Farbe gelb; grau
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Diamant (D)
Korngröße (Mesh) 30 Mesh
Spezifikation 40 - 4
geeignet für Material Beton
Werkstoffgruppe mineralische Baustoffe
Norm EN 13236

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 739887
EAN / GTIN 9003177398872
Herstellernummer 739887
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aus der gleichen Serie "PREMIUM" Alle ansehen