{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość | 160 mm | |
| Szerokość | 18 mm | |
| Min. wysokość mocowania | 13 mm | |
| Maks. wysokość mocowania | 67 mm | |
| Długość śruby mocującej | 55 mm | |
| Norma | DIN 6315 B | |
| Śruby mocujące | M16; M18 | |
| Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
| Numer artykułu | 71191 | |
| EAN / GTIN | 4020772071196 | |
| Numer producenta | 71191 | |
| Numer L | L30130 586 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |