• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube

Artikel-Nr.: 71191
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge 160 mm
Breite 18 mm
Spannhöhe min. 13 mm
Spannhöhe max. 67 mm
Länge Spannschraube 55 mm
Norm DIN 6315 B
Spannschrauben M16; M18
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71191
EAN / GTIN 4020772071196
Herstellernummer 71191
L-Nummer L30130 586
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube, (ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • für Spannschraube: M16 M18
  • H*: 13-67
  • ähnl.
    DIN 6315B
    B1 x L: 18x160
  • D x LS: M16x55
  • A: 30
  • B2: 50
  • E2: 110
  • Gewicht: 1300 g