Barre de serrage abaissée, avec vis de support réglable

Réf.: 71191
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur 160 mm
Largeur 18 mm
Hauteur de serrage min. 13 mm
Hauteur serrage max. 67 mm
Longueur vis de serrage 55 mm
Norme DIN 6315 B
Vis de serrage M16; M18
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 71191
EAN / GTIN 4020772071196
Réf. fabricant 71191
Article hors catalogue L30130 586
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de serrage, étagée, avec vis de support réglable, (sans vis de serrage)
Acier pour traitement thermique, verni.

Caractéristique(s):

  • Pour vis de serrage: M16 M18
  • H*: 13-67
  • Simil.
    DIN 6315 B
    B1 x l: 18x160
  • D x LS: M16x55
  • A: 30
  • B2: 50
  • E2: 110
  • Poids: 1300 g