• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Klemstang omlaag getrapt, met verstelbare steunschroef

Artikelnummer: 71191
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Lengte 160 mm
Breedte 18 mm
Spanhoogte min. 13 mm
Spanhoogte max. 67 mm
Lengte spanschroef 55 mm
Norm DIN 6315 B
Spanschroeven M16; M18
Producttype Spanijzer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 71191
EAN/GTIN 4020772071196
Nummer fabrikant 71191
L-nummer L30130 586
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemstang, getrapt, met verstelbare steunschroef, (zonder spanbout)
temperstaal gelakt.

Kenmerk:

  • Voor spanbout: M16 M18
  • H*: 13-67
  • vergel.
    DIN 6315 B
    B1 x L: 18x160
  • D x LS: M16x55
  • A: 30
  • B2: 50
  • E2: 110
  • Gewicht: 1300 g