{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina L | 160 mm | |
| Širina B | 18 mm | |
| Upogibna višina min. | 13 mm | |
| Maksimalna vpenjalna višina h | 67 mm | |
| Dolžina vpenjalnega vijaka | 55 mm | |
| Standard | DIN 6315 B | |
| Vpenjalni vijaki | M16; M18 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
| Številka izdelka | 71191 | |
| EAN/GTIN | 4020772071196 | |
| Številka proizvajalca | 71191 | |
| L-število | L30130 586 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |