• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Barra di serraggio abbassata, con vite di supporto regolabile

Codice art.: 71191
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza 160 mm
Larghezza 18 mm
Altezza di serraggio min. 13 mm
Altezza serraggio massimo 67 mm
Lunghezza vite di serraggio 55 mm
Normativa DIN 6315 B
Viti di serraggio M16; M18
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71191
EAN / GTIN 4020772071196
Codice del produttore 71191
Numero-L L30130 586
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di serraggio, a gradini, con vite di supporto regolabile, (senza vite di serraggio)
Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Per vite di serraggio: M16 M18
  • H*: 13-67
  • simile a
    DIN 6315 B
    B1 x L: 18x160
  • D x LS: M16x55
  • A: 30
  • B2: 50
  • E2: 110
  • peso: 1300 g