Spændestang trådt ned, med justerbar støtteskrue

Art.-nr.: 71191
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde L 160 mm
Bredde B 18 mm
Spændhøjde, min. 13 mm
Spændehøjde maks. h 67 mm
Længde, spændeskrue 55 mm
Standard DIN 6315 B
Spændeskruer M16; M18
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 71191
EAN/GTIN 4020772071196
Producentnummer 71191
L-nummer L30130 586
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændestang, trindelt, med justerbar støtteskrue, (uden spændeskrue)
Hærdet stål malet.

Egenskab:

  • For spændeskrue: M16 M18
  • H*: 13-67
  • lignende
    DIN 6315 B
    B1 x L: 18x160
  • D x LS: M16x55
  • A: 30
  • B2: 50
  • E2: 110
  • Vægt: 1300 g